Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102336890 Herst.-Nr.: 1T02X90NL0 EAN/GTIN: 0632983059326 |
| |
|
| | |
| KYOCERA Toner Originalzubehör TK-3200 ca. 40.000 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | ECOSYS P3260dn | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | TK-3200 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 40.000 Seiten | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Kyocera: | Ecosys ECOSYS M 3800 Series; Ecosys ECOSYS M 3860 idn; Ecosys ECOSYS M 3860 idnf; Ecosys ECOSYS P 3260 DN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, original-toner kyocera schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 120,42* | € 148,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 132,05* | € 162,75* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 130,98* | € 162,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 139,86* | € 170,22* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,73* | € 201,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|