Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102337530 Herst.-Nr.: 24B5833 EAN/GTIN: 734646343886 |
| |
|
| | |
| Lexmark Toner Originalzubehör 24B5833 ca. 18.000 Seiten magenta Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | XS796de, -796dte | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 24B5833 | refill: | Ja | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 18.000 Seiten | Farbe: | magenta | Ausführung der Farbe: | magenta |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | XS 796 DE; XS 796 DTE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 329,13* | € 394,28* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,85* | € 411,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 362,94* | € 420,60* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 367,92* | € 422,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|