Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102339710 Herst.-Nr.: 1T02XCANL0 EAN/GTIN: 632983067550 |
| |
|
| | |
| KYOCERA Toner Originalzubehör TK-8555Y ca. 24.000 Seiten gelb Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | TASKalfa 5054ci, -6054ci, -7054ci | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | TK-8555Y | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 24.000 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19752 | Farbe: | gelb | Ausführung der Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, toner kyocera mita, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 103,39* | € 128,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 131,21* | € 160,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 131,23* | € 160,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 131,85* | € 162,17* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,64* | € 193,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|