Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA Toner 1T02H70EU0 TK-855K 25.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102340290
Hersteller:
     Kyocera Document Solutions
Herst.-Nr.:
     1T02H70EU0
EAN/GTIN:
     632983012857
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
KYOCERA Systeme sind unerreicht umweltschonend. Denn dank intelligenter Technik werden die Verbrauchsmaterialien drastisch reduziert. Gut fürs Konto, gut für die Umwelt. Außerdem garantieren der leise Betrieb und vorbildliche Emissionswerte auch ein angenehmes Klima im Büro.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
TASKalfa 400ci, -500ci, -552ci
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TK-855K
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 25.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 73,19*
€ 95,64*
Lager 1682
8
Frei Haus
ab € 74,06*
€ 95,83*
€ 4,95*
ab € 79,85*
€ 106,24*
8 Tage
3
€ 5,87*
ab € 87,76*
€ 112,85*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 90,19*
€ 116,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02H7CEU0
ab € 122,99*
Ähnlich
Kyocera
1T02H7BEU0
ab € 122,95*
Ähnlich
Kyocera
1T02H7AEU0
ab € 105,16*
Ähnlich
Kyocera
1T02JZCEU0
ab € 70,03*
Ähnlich
Kyocera
1T02JZ0EU0
ab € 70,18*
Ähnlich
Kyocera
1T02JZBEU0
ab € 28,63*
Ähnlich
Kyocera
1T02JZAEU0
ab € 93,39*
Ähnlich
Kyocera
37027009
ab € 53,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.