Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 44469704 2.000Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102340310
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44469704
EAN/GTIN:
     5031713047964
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI Toner Originalzubehör 44469704 ca. 2.000 Seiten gelb
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C310DN, -330DN, -331DN, -510DN, -511DN, -530DN, -531DN, MC 351DN, -351DN, -352DN, -361DN, -362DN, -561DN, -562DN, -562DNW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
44469704
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb

Kompatible Geräte:
OKI:
C 310 DN; C 330 DN; C 331 DN; C 510 DN; C 511 DN; C 530 DN; C 531 DN; MC 351 DN; MC 352 DN; MC 361 DN; MC 362 DN; MC 561 DN; MC 562 DN; MC 562 DNW
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,15*
ab € 74,72*
€ 91,69*
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 75,08*
€ 91,70*
€ 3,50*
ab € 75,59*
€ 91,93*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 76,65*
€ 93,64*
Lager 1682
15
Frei Haus
ab € 92,18*
€ 111,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
9004447
ab € 115,37*
Zubehör
OKI
9004461
ab € 197,05*
Zubehör
OKI
9004462
ab € 271,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.