Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 44469706 2.000Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102340350
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44469706
EAN/GTIN:
     5031713047988
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI Toner Originalzubehör 44469706 ca. 2.000 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C310DN, -330DN, -331DN, -510DN, -511DN, -530DN, -531DN, MC 351DN, -351DN, -352DN, -361DN, -362DN, -561DN, -562DN, -562DNW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
44469706
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
OKI:
C 310 DN; C 330 DN; C 331 DN; C 510 DN; C 511 DN; C 530 DN; C 531 DN; MC 351 DN; MC 352 DN; MC 361 DN; MC 362 DN; MC 561 DN; MC 562 DN; MC 562 DNW
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,15*
ab € 75,73*
€ 94,95*
2 Tage
9
€ 4,50*
ab € 76,87*
€ 95,32*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 76,73*
€ 95,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 77,60*
€ 95,65*
Lager 1682
7
Frei Haus
ab € 84,95*
€ 105,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
9004447
ab € 115,01*
Zubehör
OKI
9004461
ab € 197,21*
Zubehör
OKI
9004462
ab € 271,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.