Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA Toner 1T02LCANL0 TK-8505Y 20.000Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102340510
Hersteller:
     Kyocera Document Solutions
Herst.-Nr.:
     1T02LCANL0
EAN/GTIN:
     632983021576
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
KYOCERA Systeme sind unerreicht umweltschonend. Denn dank intelligenter Technik werden die Verbrauchsmaterialien drastisch reduziert. Gut fürs Konto, gut für die Umwelt. Außerdem garantieren der leise Betrieb und vorbildliche Emissionswerte auch ein angenehmes Klima im Büro.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
TASKalfa 4550ci, -4551ci, -5550ci, -5551ci
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TK-8505Y
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 20.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 88,33*
€ 105,43*
1 Tag
31
€ 4,79*
ab € 88,38*
€ 105,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 87,88*
€ 105,84*
3 Tage
50
€ 4,50*
ab € 88,56*
€ 105,88*
Lager 1682
12
Frei Haus
ab € 119,87*
€ 140,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02LCCNL0
ab € 86,78*
Ähnlich
Kyocera
1T02K9CNL0
ab € 107,82*
Ähnlich
Kyocera
1T02K9ANL0
ab € 67,70*
Ähnlich
Kyocera
1T02LCBNL0
ab € 86,49*
Ähnlich
Kyocera
1T02K9BNL0
ab € 156,13*
Ähnlich
Kyocera
1T02LH0NL0
ab € 89,29*
Ähnlich
Kyocera
1T02LC0NL0
ab € 73,91*
Ähnlich
Kyocera
1T02LF0NL0
ab € 93,48*
Ähnlich
Kyocera
1T02K90NL0
ab € 133,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.