Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102340530 Herst.-Nr.: 1T02LCBNL0 EAN/GTIN: 632983021651 |
| |
|
| | |
| KYOCERA Systeme sind unerreicht umweltschonend. Denn dank intelligenter Technik werden die Verbrauchsmaterialien drastisch reduziert. Gut fürs Konto, gut für die Umwelt. Außerdem garantieren der leise Betrieb und vorbildliche Emissionswerte auch ein angenehmes Klima im Büro. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | TASKalfa 4550ci, -4551ci, -5550ci, -5551ci | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | TK-8505M | refill: | Nein | rebuilt: | Nein | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 20.000 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Farbe: | magenta | Ausführung der Farbe: | magenta |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, toner kyocera mita, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,09* | € 83,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 82,44* | € 85,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 82,83* | € 85,74* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 81,13* | € 86,44* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,90* | € 150,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|