Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner W1350A 1.100Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102348390
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1350A
EAN/GTIN:
     194850587269
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP Toner Originalzubehör 135A ca. 1.100 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
LaserJet M209dw, -209dwe, LaserJet MFP M234dw, -234dwe, -234sdn, -234sdne, -234sdw, -234sdwe
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
135A
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.100 Seiten
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet MFP M 230 Series; LaserJet MFP M 232 d; LaserJet MFP M 232 dwc; LaserJet MFP M 232 e; LaserJet MFP M 232 sdw; LaserJet MFP M 233 d; LaserJet MFP M 233 dw; LaserJet MFP M 233 sdw; LaserJet MFP M 234 dw; LaserJet MFP M 234 dwe; LaserJet MFP M 234 sdn; LaserJet MFP M 234 sdne; LaserJet MFP M 234 sdw; LaserJet MFP M 234 sdwe; LaserJet MFP M 235 d; LaserJet MFP M 235 sdne; LaserJet MFP M 235 sdw; LaserJet MFP M 235 sdwe; LaserJet MFP M 236 d; LaserJet MFP M 236 dw; LaserJet MFP M 236 sdw; LaserJet MFP M 237 dw; LaserJet MFP M 237 dwe; LaserJet MFP M 237 e; LaserJet MFP M 237 sdn; LaserJet MFP M 237 sdne; LaserJet MFP M 237 sdw; LaserJet MFP M 237 sdwe; LaserJet M 207 d; LaserJet M 207 dw; LaserJet M 207 Series; LaserJet M 208 d; LaserJet M 208 dw; LaserJet M 208 Series; LaserJet M 209 d; LaserJet M 209 dw; LaserJet M 209 dwe; LaserJet M 209 Series; LaserJet M 210 d; LaserJet M 210 dw; LaserJet M 210 dwe; LaserJet M 210 Series; LaserJet M 211 dw; LaserJet M 212 d; LaserJet M 212 dw; LaserJet M 212 dwe
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 34,37*
€ 44,39*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 34,65*
€ 44,78*
2 Tage
494
€ 4,15*
ab € 34,40*
€ 44,91*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 35,02*
€ 45,04*
€ 5,95*
ab € 35,59*
€ 45,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.