Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA Toner 1T02T90NLC TK-3160 12.500Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102352990
Hersteller:
     Kyocera Document Solutions
Herst.-Nr.:
     1T02T90NLC
EAN/GTIN:
     632983082959
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
KYOCERA Toner Originalzubehör TK-3160 ca. 12.500 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
ECOSYS M3145DN, - 3645DN, P3045DN, - 3050DN, -3055DN, -3060DN, -3145DN
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TK-3160
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 12.500 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
404
€ 4,15*
ab € 72,44*
€ 88,86*
3 Tage
220
€ 4,50*
ab € 72,98*
€ 89,25*
2 Tage
43
€ 4,79*
ab € 74,05*
€ 90,12*
€ 8,50*
ab € 73,75*
€ 90,13*
Lager 1682
179
Frei Haus
ab € 97,96*
€ 117,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02T80NL0
ab € 93,75*
Ähnlich
Kyocera
1T02T60NL0
ab € 99,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.