Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Toner 1263,2000 B-T103 wie Brother TN-3430 3.000S sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-102353290
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1263,2000
EAN/GTIN:
     4011324374438
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Toner von KMP passen perfekt, sind mindestens genauso farbintensiv und glänzen mit einem unschlagbaren Preisvorteil gegenüber den Tonern der Originalhersteller. Entscheiden Sie sich mit gutem Gewissen für KMP!
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Brother HL-L5000D, -L5100DN, -L5100DNT, -L5100DNTT, -L5200DW, -L6250DN, -L6300DW, -L6400DW, -L6400DWTT, DCP-L5500DN, -L6600DW, MFC-L5700DN, -L5750DW, -L6800DW, -L6800DWT, -L6900DW
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother TN-3430
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
B-T103
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Normnummer:
DIN 33870-1
Chip vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 27,55*
€ 37,44*
€ 4,75*
ab € 28,03*
€ 37,58*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 28,48*
€ 38,43*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,65*
€ 38,45*
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 31,54*
€ 42,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-3430
ab € 58,21*
Ähnlich
edding
18-1066
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.