Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Toner 1248,3005 B-T58V wie Brother TN242 sw/c/m/y


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-102353399
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1248,3005
EAN/GTIN:
     4011324372397
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Toner von KMP passen perfekt, sind mindestens genauso farbintensiv und glänzen mit einem unschlagbaren Preisvorteil gegenüber den Tonern der Originalhersteller. Entscheiden Sie sich mit grünem Gewissen für KMP !
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-9017CDW, -9022CDW, HL-3142CW, -3152CDW, -3172CDW, MFC-9142CDN, -9332CDW, -9342CDW
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother TN-242
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
B-T58V
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.500 Seiten schwarz, ca. 3 x 2.200 Seiten farbig
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Normnummer:
DIN 33870
Chip vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 116,66*
€ 153,49*
Frei Haus
ab € 127,79*
€ 164,47*
€ 4,95*
ab € 125,60*
€ 165,20*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 137,04*
€ 174,38*
8 Tage
19
€ 5,99*
ab € 148,09*
€ 190,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,38*
€ 207,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,93*
€ 197,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,46*
€ 186,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,08*
€ 172,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,04*
€ 163,08
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 137,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.