Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102358390 Herst.-Nr.: 18-1081 EAN/GTIN: 4057305054487 |
| |
|
| | |
| edding Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-423BK EDD-1081 ca. 6.500 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | Brother DCP-L3510, -3550, HL-L3210, -3230, -3270, MFC-L3730, -3750, -3770 | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | Brother TN-423BK | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | EDD-1081 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 6.500 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19752 | Garantiedauer: | 3 Jahre | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, permanent marker schwarz, permanent marker, permanentmarker edding, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,06* | € 57,88* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 43,38* | € 58,35* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 49,68* | € 67,50* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,11* | € 72,37* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,53* | € 78,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|