Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner C544X1KG 6.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102363090
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C544X1KG
EAN/GTIN:
     734646083539
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Sparen Sie Zeit und Geld, und schonen Sie die Umwelt mit Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C544N, -544DN, -544DTN, -544DW, -546DTN, X 544DN, -544DTN, -544N, -544DW, -546DTN, - 548DTE, -548DE
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
C544X1KG
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 6.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 544 DN; C 544 DTN; C 544 DW; C 544 N; C 544 Series; Optra C 544 DN; Optra C 544 DTN; Optra C 544 DW; Optra C 544 N; X 544 DN; X 544 DTN; X 544 DW; X 544 N
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,79*
ab € 6,47*
€ 9,07*
4 Tage
5
€ 4,50*
ab € 7,00*
€ 9,12*
11 Tage
5
€ 5,87*
ab € 7,65*
€ 11,33*
€ 3,50*
ab € 18,78*
€ 24,89*
Lager 1682
8
Frei Haus
ab € 89,78*
€ 113,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-6024
ab € 43,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.