Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CF301A 827A 32.000Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102364250
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF301A
EAN/GTIN:
     887111323927
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP Toner Originalzubehör 827A ca. 32.000 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Color LaserJet Enterprise Flow M880z, -880z+, -880z+ NFC
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
827A
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 32.000 Seiten
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise flow M 880 Series; Color LaserJet Enterprise flow M 880 z; Color LaserJet Enterprise flow M 880 z Plus; Color LaserJet Enterprise MFP M 880 Series; Color LaserJet Enterprise MFP M 880 z Plus NFC; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 Series; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 zm; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 zm plus
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 383,94*
€ 410,01*
1 Tag
21
€ 7,50*
ab € 384,31*
€ 410,02*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 385,84*
€ 410,55*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 388,56*
€ 415,61*
Lager 1682
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,09*
€ 535,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,75*
€ 637,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,68*
€ 629,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,53*
€ 620,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,91*
€ 616,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,09*
€ 599,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.