Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102364610 Herst.-Nr.: 18-1075 EAN/GTIN: 4057305046840 |
| |
|
| | |
| edding Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-247Y EDD-1075 ca. 2.300 Seiten gelb Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | Brother DCP-L3510, -3550, HL-L3210, -3230, -3270, MFC-L3730, -3750, -3770 | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | Brother TN-247Y | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | EDD-1075 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 2.300 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Normnummer: | DIN 33870-2 | Garantiedauer: | 3 Jahre | Farbe: | gelb | Ausführung der Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,42* | € 46,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,08* | € 46,94* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 37,33* | € 49,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,22* | € 52,66* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 39,49* | € 53,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|