Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Toner B-T125X 1268,3030 wie Brother TN-247 c/m/y 3St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-102366999
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1268,3030
EAN/GTIN:
     4011324373240
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Toner von KMP passen perfekt, sind mindestens genauso farbintensiv und glänzen mit einem unschlagbaren Preisvorteil gegenüber und Tonern der Originalhersteller. Entscheiden Sie sich mit gutem Gewissen für KMP!
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-L3510, -3550, HL-L3210, -3230, -3270, MFC-L3730, -3750, -3770
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother TN-247C/M/Y
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
B-T125X
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3 x 2.300 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Chip vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
mehrfarbig
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 109,79*
€ 116,75*
Frei Haus
ab € 116,74*
€ 123,67*
€ 4,95*
ab € 115,96*
€ 126,92*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 122,96*
€ 129,82*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 130,64*
€ 137,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 122,96* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.