Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102372210 Herst.-Nr.: W2132A EAN/GTIN: 0195122822606 |
| |
|
| | |
| HP Toner Originalzubehör 213A ca. 3.000 Seiten gelb Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | Color LaserJet Enterprise 5700dn, -6700dn, MFP 5800dn, -6800dn | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 213A | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 3.000 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19752 | Farbe: | gelb | Ausführung der Farbe: | gelb |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Enterprise 5700; Color LaserJet Enterprise 5700 dn; Color LaserJet Enterprise 5700 Series; Color LaserJet Enterprise 6700; Color LaserJet Enterprise 6700 dn; Color LaserJet Enterprise 6701; Color LaserJet Enterprise 6701 dn; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800 zf; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 Series; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zf; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfsw; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfw +; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfw plus; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 Series; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfsw; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfw +; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfw plus; Color LaserJet Enterprise MFP 5800; Color LaserJet Enterprise MFP 5800 dn; Color LaserJet Enterprise MFP 5800 Series; Color LaserJet Enterprise MFP 6800; Color LaserJet Enterprise MFP 6800 dn; Color LaserJet Enterprise MFP 6800 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner hp, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 128,39* | € 159,92* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 130,69* | € 160,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 130,64* | € 161,44* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 130,67* | € 161,85* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,73* | € 192,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|