| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102384030 Herst.-Nr.: 84283 EAN/GTIN: 4003630030290 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: KYOCERA TK-5280M 84283 ca. 11.000 Seiten magenta Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | KYOCERA ECOSYS P6235cdn, -M6635cidn, -M6235cidn | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | KYOCERA TK-5280M | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 84283 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 11.000 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Normnummer: | DIN 33870-2 | Chip vorhanden: | Ja | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | magenta | Ausführung der Farbe: | magenta |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,88* | € 71,65* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 58,89* | € 76,30* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 68,01* | € 88,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 85,65* | € 114,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 77,23* | € 115,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|