| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102385100 Herst.-Nr.: 84109 EAN/GTIN: 4003630033017 |
| |
|
| | |
| Soennecken Trommel Kompatibel mit: Brother DR-243XL 84108 ca. 18.000 Seiten schwarz, cyan, magenta, gelb 4 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trommel | Verwendung für Druckertyp: | Brother DCP-L3510, -3550, HL-L3210, -3230, -3270, MFC-L3730, -3750, -3770 | Kompatibel mit: | Brother DR-243XL | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 84108 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 18.000 Seiten | Verwendung mit Tonerfarbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | Originalzubehör: | Nein | Packungsmenge: | 4 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 45,49* | € 61,80* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 44,59* | € 63,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,3725* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|