| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102390400 Herst.-Nr.: 84095 EAN/GTIN: 4003630030344 |
| |
|
| | |
| Soennecken Trommel Kompatibel mit: Brother DR-2400 84095 ca. 12.000 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trommel | Verwendung für Druckertyp: | Brother DCP-L2550DN, -2530DW, -2510D, HL-L2375DW, -2370DN, -2350DW, -2310D, MFC-L2750DW, -2730DW, -2710DW, -2710DN | Kompatibel mit: | Brother DR-2400 | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 84095 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 12.000 Seiten | Verwendung mit Tonerfarbe: | schwarz | Originalzubehör: | Nein | Chip vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel, Belichtungseinheiten, Belichtungstrommeln, Druckerzubehöre, Fixiereinheiten, Trommeleinheiten, Trommeln |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,84* | € 48,67* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 37,54* | € 49,63* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,81* | € 65,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|