Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 45488802 18.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102412590
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45488802
EAN/GTIN:
     5031713059752
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI Toner Originalzubehör 45488802 ca. 18.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
B721dn, -731dn, -731dnw, MB760dn Fax, -770dfn Fax, -770dfnv, -770dn, -770dn Fax, -770dnv, -770dnv Fax, -770 plus
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
45488802
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 18.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
OKI:
B 721 DN; B 731 DN; B 731 DNW; MB 760 dn Fax; MB 770 dfn fax; MB 770 dfnv; MB 770 dn; MB 770 dn fax; MB 770 dnv; MB 770 dnv fax; MB 770 plus
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 4,50*
ab € 217,85*
€ 222,18*
2 Tage
214
€ 7,50*
ab € 218,61*
€ 222,68*
12 Tage
1
€ 4,15*
ab € 216,34*
€ 222,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 219,33*
€ 223,37*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 259,93*
€ 264,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,13*
€ 314,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGFA Photo
APTO45488802E
ab € 66,29*
Ähnlich
OKI
45439002
ab € 230,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.