Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102423730 Herst.-Nr.: 6270B002 EAN/GTIN: 4960999904702 |
| |
|
| | |
| Canon Toner Originalzubehör 731M ca. 1.500 Seiten magenta Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | i-SENSYS LBP7110Cn, -7100Cw, MF623Cn, -628Cw, -8230Cn, -8280Cw | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 731M | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 1.500 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Farbe: | magenta | Ausführung der Farbe: | magenta |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Color imageCLASS LBP-7110 cw; i-SENSYS LBP-7100 cn; i-SENSYS LBP-7100 Series; i-SENSYS LBP-7110 cw; i-SENSYS MF 620 Series; i-SENSYS MF 623 Cn; i-SENSYS MF 624 Cdt; i-SENSYS MF 624 Cw; i-SENSYS MF 628 Cw; i-SENSYS MF 8200 Series; i-SENSYS MF 8230 cn; i-SENSYS MF 8280 cw; Lasershot LBP-7100 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,48* | € 47,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 38,09* | € 47,76* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 38,85* | € 47,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,66* | € 51,45* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 63,78* | € 77,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|