Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Toner 1979B002AA 716 1.500 Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102511450
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1979B002
EAN/GTIN:
     4960999610924
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon Toner Originalzubehör 716C ca. 1.500 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
i-SENSYS LBP 5050, -5050N, i-SENSYS MF 8030, -8030CN, -8040CN, -8050, -8050CN, -8080CW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
716C
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.500 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-5050; i-SENSYS LBP-5050 n; i-SENSYS MF 8000 Series; i-SENSYS MF 8030; i-SENSYS MF 8030 cn; i-SENSYS MF 8040 cn; i-SENSYS MF 8050; i-SENSYS MF 8050 cn; i-SENSYS MF 8080 cw; imageCLASS MF 8050 cn; LBP -5050; LBP -5050 n
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
32
€ 4,15*
ab € 37,71*
€ 47,24*
2 Tage
97
€ 7,50*
ab € 38,22*
€ 47,40*
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 38,38*
€ 47,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,53*
€ 47,53*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 62,73*
€ 76,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.