Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA Toner 1T05JKANL0 TK-150Y 6.000Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102565410
Hersteller:
     Kyocera Document Solutions
Herst.-Nr.:
     1T05JKANL0
EAN/GTIN:
     632983015582
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
KYOCERA Toner Originalzubehör TK-150Y ca. 6.000 Seiten gelb
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
FS-C1020MFP
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TK-150Y
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 6.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 137,10*
€ 144,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 148,57*
€ 155,72*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 148,82*
€ 155,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 183,82*
€ 189,83*
Lager 1682
7
Frei Haus
ab € 209,86*
€ 215,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,74*
€ 256,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02H50EU0
ab € 61,45*
Ähnlich
Kyocera
1T05JKCNL0
ab € 158,08*
Ähnlich
Kyocera
1T05JK0NL0
ab € 141,73*
Ähnlich
Kyocera
1T05JKBNL0
ab € 60,94*
Ähnlich
Kyocera
1T02LY0NL0
ab € 36,22*
Ähnlich
Kyocera
37027016
ab € 25,11*
Ähnlich
Kyocera
1T02BX0EU0
ab € 33,56*
Ähnlich
Kyocera
1T02LZ0NL0
ab € 46,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.