Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA Toner 1T02HN0EU0 TK-560K 12.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102692090
Hersteller:
     Kyocera Document Solutions
Herst.-Nr.:
     1T02HN0EU0
EAN/GTIN:
     632983011140
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Mit Original KYOCERA Toner profitieren Sie von hoher Qualität und Zuverlässigkeit, sowie geringer Umweltbelastung und erheblicher Kosteneinsparung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir daher einen Originaltoner, der speziell für Ihren Drucker bzw. Ihr Multifunktionssystem entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
FS-C5300DN, -C5350DN, ECOSYS P6030cdn
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TK-560K
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 12.000 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 13,00*
ab € 10,22*
€ 13,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,56*
€ 120,84*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 98,27*
€ 121,40*
€ 5,50*
ab € 106,63*
€ 132,13*
Lager 1682
12
Frei Haus
ab € 174,50*
€ 195,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
370QC0KX
ab € 115,90*
Ähnlich
Kyocera
1T02HMCEU0
ab € 59,48*
Ähnlich
Kyocera
1T02HMAEU0
ab € 10,11*
Ähnlich
Kyocera
1T02HNCEU0
ab € 10,07*
Ähnlich
Kyocera
1T02HNBEU0
ab € 10,19*
Ähnlich
Kyocera
1T02HNAEU0
ab € 183,49*
Ähnlich
Kyocera
1T02HGCEU0
ab € 86,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.