Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CF380X 312X 4.400Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102737090
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF380X
EAN/GTIN:
     887111367754
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP Toner Originalzubehör 312X ca. 4.400 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Color LaserJet Pro MFP M 476 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
312X
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4.400 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro MFP M 476 dn; Color LaserJet Pro MFP M 476 dw; Color LaserJet Pro MFP M 476 nw
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,50*
ab € 83,49*
€ 107,44*
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 123,00*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 99,17*
€ 123,01*
€ 5,95*
ab € 101,81*
€ 126,15*
1 Tag
17
€ 7,50*
ab € 102,91*
€ 126,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.