Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CF230A 30A 1.600Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102738990
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF230A
EAN/GTIN:
     889894797452
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP Toner Originalzubehör 30A ca. 1.600 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
LaserJet Pro M203d, -203dn, -203dw, MFP M227fdw, -227sdn
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
30A
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.600 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro M 203; LaserJet Pro M 203 dn; LaserJet Pro M 203 dw; LaserJet Pro M 203 Series; LaserJet Pro M 220 Series; LaserJet Pro MFP M 227 fdn; LaserJet Pro MFP M 227 fdw; LaserJet Pro MFP M 227 sdn; LaserJet Pro MFP M 227 Series
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
402
€ 4,15*
ab € 56,55*
€ 68,77*
€ 5,95*
ab € 57,43*
€ 69,00*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 57,67*
€ 69,44*
€ 4,50*
ab € 57,74*
€ 69,59*
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 70,79*
€ 84,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.