Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CF230X 30X 3.500Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102739090
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF230X
EAN/GTIN:
     889894797469
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP Toner Originalzubehör 30X ca. 3.500 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
LaserJet Pro M203d, -203dn, -203dw, MFP M227fdw, -227sdn
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
30X
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.500 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro M 203; LaserJet Pro M 203 dn; LaserJet Pro M 203 dw; LaserJet Pro M 203 Series; LaserJet Pro M 220 Series; LaserJet Pro MFP M 227 fdn; LaserJet Pro MFP M 227 fdw; LaserJet Pro MFP M 227 sdn; LaserJet Pro MFP M 227 Series
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 83,28*
€ 101,08*
€ 5,95*
ab € 85,50*
€ 103,50*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 85,91*
€ 103,54*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 85,79*
€ 103,86*
Lager 1682
9
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 126,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.