| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-106000290 Herst.-Nr.: 106000290 EAN/GTIN: 4003969037106 |
| |
|
| | |
| Thermotransferfolie Philips PFA-351 ca. 140 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Thermotransferfolie | Verwendung für Gerätetyp: | Faxgeräte | Maße: | 212 mm x 45 m (B x L) | Kompatibel mit: | Philips PFA-351 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 140 Seiten | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Farbbandrollen, Farbrollen, Thermotransferfolien, Thermotransferrollen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 15,31* | € 22,58* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,53* | € 23,00* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 17,67* | € 26,04* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,43* | € 31,93* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,02* | € 32,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|