Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Farbband 09002309 2Mio.Zeichen Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-106008090
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     09002309
EAN/GTIN:
     5031713352006
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband oki
OKI Druckerfarbband 9002309 ca. 2 Mio. Zeichen Nylon schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckerfarbband
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
9002309
Originalzubehör:
Ja
Kapazität:
ca. 2 Mio. Zeichen
Verwendung für Druckertyp:
ML-380, -385, -390, -391, -3390, -3391
Verwendung für Gerätetyp:
ML-380, -385, -390, -391, -3390, -3391
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Radio Shack:
DMP 2102; DMP 2103; DMP 300; DMP 300 Series; DMP 302
Memorex:
1307; 1308; 1801; 1802; 1822; 1824; 1824 A; 1825; 1825 A
Sears:
SR 5000
OKI:
P 600/3 Elite; Microline 3390; Microline 3390 eco; Microline 3391; Microline 3391 eco; Microline 380; Microline 380 Series; Microline 385; Microline 390; Microline 390 Plus; Microline 390 Turbo; Microline 390 Turbo N; Microline 391; Microline 391 Plus; Microline 391 Turbo; Microline 391 Turbo N; ML 240; ML 3390; ML 3390 eco; ML 3391; ML 3391 eco; ML 380; ML 380 Series; ML 385; ML 390; ML 390 Elite; ML 390 Plus; ML 390 Turbo; ML 390 Turbo N; ML 391; ML 391 Elite; ML 391 Plus; ML 391 Turbo; ML 391 Turbo N; ML 391/1; Okimate 240
Wincor-Nixdorf:
4200; Highprint 4009; Highprint 4010; Highprint 4010-N 10; Highprint 4100; Highprint 4200; ND 65; ND 66; ND 72; ND 73; T 4000; Teletext ; Teletext 4200
Basic Four:
4227; 4228
Burroughs:
AP 1337; AP 1339
ICL:
623082
TEC:
CT 6100; CT 6100 Series; CT 6102
Unisys:
AP 1337; AP 1339
Utax:
P 300/3; P 600/0; P 600/3; P 600/4; P 600/5
Imagistics:
J 630; J 630 Series; J 632
Bosch:
PDR 200
Intertechnique:
9700
Texas Instruments:
Omnidat 800; TI 830; TI 830 Series; TI 835
Stielow:
3515; 5919
Extel:
Comscribe V
NCR:
6427
Sanko:
SP 193
Weitere Suchbegriffe: nylonband, Druckerband, Druckerbänder, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Druckerzubehöre, Farbband, Farbbänder, Farbbandrollen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 4,15*
ab € 11,75*
€ 15,17*
1 Tag
50
1
€ 4,50*
ab € 11,90*
€ 15,28*
1 Tag
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 11,98*
€ 15,29*
1
€ 6,78*
ab € 12,36*
€ 15,73*
Lager 1682
118
1
€ 5,95*
ab € 14,41*
€ 18,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
8780.01
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.