Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Farbband 09002303 3Mio.Zeichen Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-106010690
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     09002303
EAN/GTIN:
     5031713351009
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband oki
OKI Druckerfarbband 9002303 ca. 3 Mio. Zeichen Nylon schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckerfarbband
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
9002303
Originalzubehör:
Ja
Kapazität:
ca. 3 Mio. Zeichen
Verwendung für Druckertyp:
ML-182, -280, -320, -321, -3320, -3321
Verwendung für Gerätetyp:
ML-182, -280, -320, -321, -3320, -3321
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Bren:
8320; 8321
Casio:
FP 7000 Series; FP 7011; FP 7015
Data General:
6647; 6648
OKI:
Microline 100; Microline 120; Microline 172; Microline 180; Microline 180 Series; Microline 182; Microline 182 Plus; Microline 182 T; Microline 182 TTY; Microline 182 Turbo; Microline 183; Microline 183 Plus; Microline 184 T; Microline 184 Turbo; Microline 186; Microline 190 Series; Microline 192; Microline 192 Elite; Microline 192 Plus; Microline 193; Microline 193 Elite; Microline 193 Plus; Microline 194; Microline 195; Microline 280 DC; Microline 280 eco; Microline 280 Elite Parallel; Microline 280 Elite Serial; Microline 280 Series; Microline 310; Microline 320; Microline 320 Elite; Microline 320 Flatbed; Microline 320 Series; Microline 320 Turbo; Microline 320 Turbo D; Microline 320 Turbo N; Microline 321; Microline 321 Turbo; Microline 321 Turbo D; Microline 321 Turbo N; Microline 3320; Microline 3320 eco; Microline 3321; Microline 3321 eco; ML 120; ML 172; ML 180; ML 180 Plus; ML 180 Series; ML 182; ML 182 Elite; ML 182 Plus; ML 182 T; ML 182 Turbo; ML 183; ML 183 Elite; ML 183 Plus; ML 184; ML 184 T; ML 184 Turbo; ML 186; ML 188; ML 190 Series; ML 192; ML 192 Elite; ML 192 Plus; ML 193; ML 193 Elite; ML 193 Plus; ML 194; ML 195; ML 280; ML 280 DC; ML 280 eco; ML 280 Elite Parallel; ML 280 Elite Serial; ML 280 Series; ML 310; ML 320; ML 320 Elite; ML 320 Turbo; ML 320 Turbo D; ML 320 Turbo N; ML 321; ML 321 Elite; ML 321 Turbo; ML 321 Turbo D; ML 321 Turbo N; ML 325; ML 3320; ML 3320 eco; ML 3321; ML 3321 eco; ML 351; ML 8360 S; Okimate 120; Okipos Series 90
Texas Instruments:
Omni 830; Omni 830 Series; Omni 835
British Telecom:
Cheetah; Leopard; Merlin MP 182; Tiger Telex
Ithaca:
Pcos 250; Pcos 50; Pcos 50 Plus; Pcos 51; Pcos 52; Pcos 53; Pcos 61; Pcos 62; Pcos 63; Pcos 64; Pcos 70
GBT:
5227 FA; 5227 PM
Utax:
P 600/1; P 600/2
Wincor-Nixdorf:
4009-N 10; 4009-N 60; 4010-N 10; 4010-N 60; 4100
Memorex:
1173; 1173 B; 1301; 1302; 2173 B
TAB:
M 20 P; M 21 S; M 22 P; M 23 S; M 24 P; M 25 S
Extel:
Comexpert; Commaster II; Comwriter
Courier:
13001; 13001 Plus
Radio Shack:
DMP 442
Basic Four:
180; 182; 192; 3936; 4225; 4226; PR 193 E; PT 192 E; PT 4225; PT 4226; PT 4227; PT 4228
NCR:
6417
ICL:
6230; M 85
Burroughs:
B 9253-82
General Electric:
5250 B
TEC:
GP 980
Hasler:
1010
Motorola:
PT 835
Sanyo:
SP 193
Weitere Suchbegriffe: nylonband, Druckerband, Druckerbänder, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Druckerzubehöre, Farbband, Farbbänder, Farbbandrollen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
1
€ 7,50*
ab € 8,03*
€ 10,34*
1 Tag
200
1
€ 4,50*
ab € 8,31*
€ 10,77*
2 Tage
19
1
€ 4,15*
ab € 8,36*
€ 10,87*
1
€ 6,78*
ab € 8,53*
€ 10,98*
Lager 1682
41
1
€ 5,95*
ab € 9,82*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
01308401
ab € 683,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.