Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Farbband 09002311 5Mio.Zeichen Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-106011390
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     09002311
EAN/GTIN:
     5031713354000
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband oki
Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckerfarbband
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
9002311
Originalzubehör:
Ja
Kapazität:
ca. 5 Mio. Zeichen
Verwendung für Druckertyp:
ML-393, -395
Verwendung für Gerätetyp:
ML-393, -395
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
OKI:
Microline 393; Microline 393 C; Microline 393 C Plus; Microline 393 Plus; Microline 395 B; Microline 395 C; Microline 395 Elite; Microline 395 Series; ML 393; ML 393 C; ML 393 C Elite; ML 393 C Plus; ML 393 Elite; ML 393 Plus; ML 394; ML 395 B; ML 395 C; ML 395 Elite; ML 395 Series; Pacemark 3410
Wincor-Nixdorf:
4400; Highprint 4400; Highprint 4400 C; Highprint 4400 Series; Highprint 4500; S 4400
Axis:
AX 393
Decision Data:
6534; 6534 C
Bren:
8393 BC; 8393 EBC Color Printer
Utax:
P 600/7; P 600/8
Weitere Suchbegriffe: nylonband, Druckerband, Druckerbänder, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Druckerzubehöre, Farbband, Farbbänder, Farbbandrollen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 35,14*
€ 45,18*
€ 4,50*
ab € 35,50*
€ 45,28*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 36,00*
€ 46,22*
€ 5,95*
ab € 37,16*
€ 47,30*
Lager 1682
32
€ 5,95*
ab € 39,13*
€ 49,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
8765.01
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.