Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Farbband C13S015086 8Mio.Zeichen Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-106019090
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S015086
EAN/GTIN:
     010343601802
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
epson nylonband
Epson Druckerfarbband 8 mm x 155 m (B x L) S015086 ca. 8 Mio. Zeichen Nylon schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckerfarbband
Maße:
8 mm x 155 m (B x L)
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
S015086
Originalzubehör:
Ja
Kapazität:
ca. 8 Mio. Zeichen
Verwendung für Druckertyp:
FX 2180, LQ 2080, -2180, -2190, -2190N
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Epson:
FX 2070; FX 2170; FX 2180; LQ 2070; LQ 2080; LQ 2100 Series; LQ 2170; LQ 2180; LQ 2190; LQ 2190 N
Weitere Suchbegriffe: nylonband, Druckerband, Druckerbänder, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Druckerzubehöre, Farbband, Farbbänder, Farbbandrollen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 4,28*
€ 5,29*
11 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 4,49*
€ 5,59*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 5,14*
€ 6,40*
1
€ 6,78*
ab € 5,26*
€ 6,55*
Lager 1682
10
1
€ 5,95*
ab € 19,94*
€ 24,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.