Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Farbband C13S015384 15Mio.Zeichen Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-106196690
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S015384
EAN/GTIN:
     010343606937
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Epson Druckerfarbband S015384 ca. 15 Mio. Zeichen Nylon schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckerfarbband
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
S015384
Originalzubehör:
Ja
Kapazität:
ca. 15 Mio. Zeichen
Verwendung für Druckertyp:
DFX 9000
Verwendung für Gerätetyp:
DFX 9000
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Epson:
DFX 9000; DFX 9000 N; DFX 9000 Series
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, epson kassenfarbband, registrierkassen farbband, Druckerband, Druckerbänder, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Druckerzubehöre, Farbband, Farbbänder, Farbbandrollen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 18,43*
€ 23,27*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 18,65*
€ 23,59*
Lager 1682
12
1
€ 5,95*
ab € 18,95*
€ 23,86*
11 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 19,22*
€ 24,18*
1
€ 5,95*
ab € 19,53*
€ 24,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11C605011A3
ab € 4.498,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.