Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-106197690 Herst.-Nr.: UG5575 EAN/GTIN: 5025232481637 |
| |
|
| | |
| Panasonic Toner Originalzubehör UG-5575 ca. 10.000 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | UF 7300, -8300 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | UG-5575 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 10.000 Seiten | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Panasonic: | Panafax UF-7300; Panafax UF-8300; UF 7300; UF 8300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Panasonic, Toner Cartridge Panasonic, Toner Panasonic, Tonerkartusche Panasonic, Tonerkassette Panasonic, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 107,46* | € 141,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 113,94* | € 144,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 114,92* | € 145,26* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,34* | € 146,90* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 124,36* | € 159,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|