| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-110123101 Herst.-Nr.: 97005737 EAN/GTIN: 8713878128319 |
| |
|
| | |
| Canon Plotterpapier 420 mm x 175 m (B x L) 75g/m² 2 Rl./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Plotterpapier | Maße: | 420 mm x 175 m (B x L) | Kerndurchmesser: | 76,2 mm | Grammatur: | 75 g/m² | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 2 Rl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: plotterpapier, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,81* | € 38,85* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,80* | € 44,37* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,57* | € 68,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 16,40* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|