Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-110217100 Herst.-Nr.: Q5451A EAN/GTIN: 829160102795 |
| |
|
| | |
| Fotos in Laborqualität mit brillanten lebendigen Farben und eindrucksvoller Oberfläche drucken. Da die Fotos sofort trocknen, können sie unmittelbar nach der Ausgabe in die Hand genommen werden, ohne zu verschmieren oder zu verwischen. Die Bilder sind äußerst langlebig und das kräftige, robuste Papier steckt auch intensives Handling problemlos weg. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Everyday | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fotopapier Everyday | Papierformat: | DIN A4 | geeignete Abmessung des Fotos: | 10 x 15 cm (B x H) | Anzahl der Fotos je Blatt: | 1 Foto/Bl. | Grammatur: | 200 g/m² | bedruckbar mit: | Inkjetdrucker | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | weiß | Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Packungsmenge: | 25 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, hp fotopapier glossy a4 200g/m², ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Bastelkarton, Bastelpapier, Druckerpapiere, Fotodruckpapiere, Fotokarton, Fotopapiere, Papiere, Spezialpapiere |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,26* | € 8,19* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,26* | € 8,21* | | | | | 27 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,39* | € 8,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5,43* | € 8,43* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,49* | € 8,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2104* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|