Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Plotterpapier Draft IJM009F 97006092 610mmx50m 75g ws 3St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     2952-241007801
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97006092
EAN/GTIN:
     8713878133238
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier 610x50m 75g
Ein weißes, ungestrichenes Papier für die Erstellung monochromer und farbiger Arbeitszeichnungen. Die Resultate sind sowohl bei monochromen und farbigen Linienzeichnungen als auch bei leichten Flächenfüllungen sehr gut.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier
Maße:
610 mm x 50 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50,8 mm
Grammatur:
75 g/m²
Weißgrad (CIE):
164
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: großformatpapier 50 meter, lfp papier, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
19
€ 5,95*
ab € 19,91*
€ 27,35*
€ 7,95*
ab € 20,15*
€ 28,47*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.