Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Plotterpapier IJM009 Draft 97025826 594mmx120m 75g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     2952-241008500
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97025826
EAN/GTIN:
     8713878051334
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Canon Plotterpapier IJM009 Draft 594 mm x 120 m (B x L) 80g/m²
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
IJM009 Draft
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier IJM009 Draft
Maße:
594 mm x 120 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50 mm
Breite in Zoll:
(23")
Grammatur:
80 g/m²
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, canon plotterpapier 80 g, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier weiß, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 17,27* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.