Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Plotterpapier IJM022 Standard Plus 97003461 914mmx50m 90g 3 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-241009601
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97003461
EAN/GTIN:
     8713878102685
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Canon Plotterpapier IJM022 Standard Plus 914 mm x 50 m (B x L) 90g/m² satiniert 3 RL./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
IJM022 Standard Plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier IJM022 Standard Plus
Maße:
914 mm x 50 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50 mm
Breite in Zoll:
(36")
Grammatur:
90 g/m²
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
satiniert
Packungsmenge:
3 RL./Pack.
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier gestrichen 90g, plotterpapier, plotterpapier canon, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 37,34*
€ 53,54*
Lager 1682
8
pro Paket
€ 5,95*
ab € 44,30*
€ 59,34*
pro Karton
€ 4,95*
ab € 54,83*
€ 76,06*
6 Tage
8
pro Packung
€ 5,99*
ab € 58,41*
€ 80,35*
5 Tage
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 59,00*
€ 87,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,34*
€ 70,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,19*
€ 70,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,99*
€ 66,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,17*
€ 64,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,21*
€ 58,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,30*
€ 52,72
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 14,76667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.