Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Plotterrolle 2589C 190g 914mmx30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-241010000
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2589C
EAN/GTIN:
     3329680258905
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Hochwertiges Fotopapier mit mikroporöser Oberfläche für schnelle Trocknung in hoher Weiße, beidseitig PE-beschichtet. Für den Druck von Fotografien, Poster im Innenbereich usw. Schnelle Trocknung, hervorragende Laminierungseigenschaften.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SATIN COATED
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Inkjetplotterpapier SATIN COATED
Maße:
914 mm x 30 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50 mm
Grammatur:
190 g/m²
Weißgrad (CIE):
105
Opazität:
97 %
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier gestrichen, plotterpapier, clairefontaine plotterpapier, Inkjetdruckpapiere, Inkjetpapiere, Kopierrollen, Plotterpapiere, Plotterrollen, Rollenpapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,23*
€ 86,85*
€ 5,50*
ab € 66,65*
€ 90,85*
Lager 1682
75
Frei Haus
ab € 68,00*
€ 90,85*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 2,26667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2614C
ab € 71,81004*
Sonstiges
Clairefontaine
2591C
ab € 87,88*
Sonstiges
Clairefontaine
2580C
ab € 60,64*
Sonstiges
Clairefontaine
2545C
ab € 10,35*
Sonstiges
Clairefontaine
2546C
ab € 14,48*
Sonstiges
Clairefontaine
2586C
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.