Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Plotterrolle 2586C 120g 914mmx30m 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-241010800
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2586C
EAN/GTIN:
     3329682258606
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Hochweißes Papier für großformatige Tintenstrahlanwendungen. Es ist für die Reproduktion von farbigen Zeichnungen, Fotos oder Banner geeignet. Seine spezielle Oberflächenbehandlung, die hohe Weiße und die Satinage garantieren eine sehr gute Bildwiedergabe. Druck feuchtigkeitsunempfindlich. Ultrakurze Trocknungszeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LIGHT COATED
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Inkjetplotterpapier LIGHT COATED
Maße:
914 mm x 30 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50 mm
Grammatur:
120 g/m²
Weißgrad (CIE):
162
Opazität:
98 %
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
2 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 914 x 30m 130g, inkjetpapierrolle 130g, großformatpapier gestrichen, Inkjetdruckpapiere, Inkjetpapiere, Kopierrollen, Plotterpapiere, Plotterrollen, Rollenpapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 22,92*
€ 32,94*
Lager 1682
30
€ 5,95*
ab € 24,32*
€ 33,56*
€ 5,50*
ab € 25,56*
€ 36,31*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,56*
€ 39,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,49*
€ 39,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,35*
€ 38,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,03*
€ 36,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,97*
€ 35,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2614C
ab € 71,86002*
Sonstiges
Clairefontaine
2591C
ab € 87,09*
Sonstiges
Clairefontaine
2580C
ab € 60,95*
Sonstiges
Clairefontaine
2545C
ab € 10,39*
Sonstiges
Clairefontaine
2546C
ab € 14,49*
Sonstiges
Clairefontaine
2589C
ab € 64,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.