Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Plotterrolle 2657C 80g 610mmx91m 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-241011100
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2657C
EAN/GTIN:
     3329680265705
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Plotterrollen für großformatige Tintenstrahlanwendungen wie für den Druck von Grundrissen, Proofs, Diagrammen. Ausgezeichnete Strich- und Textwiedergabe. Guter Kontrast dank der hohen Weiße. Speziell behandelt für ausgezeichneten Linien- und Blockdruck (Feinheit der Linien, Helligkeit der Farben). Druck feuchtigkeitsunempfindlich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Inkjet Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Inkjetplotterpapier Inkjet Universal
Maße:
610 mm x 91 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50 mm
Grammatur:
80 g/m²
Weißgrad (CIE):
168
Opazität:
94 %
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
3 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 80g 610mm, großformatpapier 80g, großformatpapier clairefontaine, Inkjetdruckpapiere, Inkjetpapiere, Kopierrollen, Plotterpapiere, Plotterrollen, Rollenpapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,46*
€ 49,50*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 39,07*
€ 53,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,83002*
€ 59,93001*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,22*
€ 63,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,33*
€ 62,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,12*
€ 59,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,06*
€ 58,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,45*
€ 54,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,07*
€ 46,49
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 13,02334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.