Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Plotterrolle 2598C 120g 610mmx45m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-241011200
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2598C
EAN/GTIN:
     3329680001273
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Hochweißes Papier für großformatige Tintenstrahlanwendungen. Es ist für die Reproduktion von farbigen Zeichnungen, Fotos oder Banner geeignet. Seine spezielle Oberflächenbehandlung, die hohe Weiße und die Satinage garantieren eine sehr gute Bildwiedergabe. Druck feuchtigkeitsunempfindlich. Ultrakurze Trocknungszeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LIGHT COATED
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Inkjetplotterpapier LIGHT COATED
Maße:
610 mm x 45 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50 mm
Grammatur:
120 g/m²
Weißgrad (CIE):
162
Opazität:
98 %
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 120g gestrichen, großformatpapier gestrichen, großformatpapier clairefontaine, Inkjetdruckpapiere, Inkjetpapiere, Kopierrollen, Plotterpapiere, Plotterrollen, Rollenpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
171
€ 5,95*
ab € 11,86*
€ 17,76*
€ 7,95*
ab € 11,82*
€ 17,93*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
1 Stück enthält 45 Meter (ab € 0,26356* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.