Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
BLEIAKKUS Premium für USV, Standby & more
>
Artikel
Fiamm FG 10121 Bleigel 6V 1,2 Ah 97x25x51
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
296-10121
Hersteller:
Fiamm
Herst.-Nr.:
10121
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fiamm FG 10121 Bleigel 6V 1
2 Ah 97x25x51 lose1
Fiamm FG 10121 Bleigel 6V 1,2 Ah 97x25x51 lose1
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
BLEIAKKUS Premium für USV, Standby & more
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,37*
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 22,97*
€ 27,33
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fiamm FG 10301 Bleigel 6V 3,0 Ah 134x34x60
Fiamm
10301
ab € 25,39*
Ähnlich
Fiamm FG 10721 Blei-Vlies 6V 7,2 Ah 151x34x98
Fiamm
10721
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen