Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic INDUSTRIAL CR123 Batterie lose im BULK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
CR123 A Lithium 3 V Arlo Kameras
CR123 A Lithium 3 V Arlo Kameras
Artikel-Nr.:
     296-11123BU
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PACR123-Bulk
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
Akku für Philips
CR-123
Akku Digitalkamera
Panasonic INDUSTRIAL CR123 Lithium - 1er Pack (Bulk) Panasonic CR123A Photo Lithium-Batterie 3,0 Volt (200 Stück je Bulk = VE) Preis gilt für 1 Stück Batterie! Die Panasonic CR123A ist eine qualitativ sehr hochwertige Batterie, die hält, was sie verspricht. Aufgrund der hohen Kapazität hat sie eine sehr lange Lebensdauer. Natürlich kann die Batterie sowohl im Dauerbetrieb (zum Beispiel in Taschenlampe n, Radios etc.), als auch im Kurzzeitbetrieb (zum Beispiel in Fernbedienungen etc.) eingesetzt werden. Die Panasonic CR123A ist mit der modernen Lithium-Technik ausgestattet, dies hat den Vorteil, dass es zu keinem Memory-Effekt kommen kann. Aufgrund der genormten Größen dieses Modells kann sie in den meisten herkömmlichen Elektrogeräten mit Batterieversorgung verwendet werden. für Spiegelreflex- und Kompaktkameras für Digital-Kamera, für LED- und Xenon Taschenlampe n, Arlo Netgear Kameras Niedriger Innenwiderstand für eine schnelle Aufladung des Blizlichts und eine schnelle Abfolge von Aufnahmen Temperaturbereich -20°C bis +65°C, bis zu 10 Jahren lagerfähig, Top Qualität Made in Japan bzw. Indonesien Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen: Duracell DL123A, Energizer EL123AP, IEC CR17345, Kodak K123LA, Maxell CR123A, Philips CR123A, Sony CR123A, Varta CR123A Die Energiequelle für Ihre Kamera. Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Lithium-Batterien (nicht wiederaufladbar) aus. Alternativ können Sie auch folgenden Akku als Ersatz verwenden! Technische Daten IEC-Code Batterie CR17345: System: Lithium-Mangandioxid Batterie, Nennspannung: 3,0 Volt, Standard-Dauerlast: 20mA, Kapazität: typ. 1400, max. 1600mAh, Höhe x Durchmesser: 34,5x17mm, Gewicht: ca. 17gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 3600 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Camelion Batterien
13005225
ab € 1,4275*
Sonstiges
Camelion Batterien
302149
ab € 4,06*
Sonstiges
k.A.
BX4AA-Box
ab € 2,04*
Sonstiges
k.A.
BX44-Blister
ab € 2,05*
Sonstiges
k.A.
BX4AA
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.