Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Pentax D Li109 D-Li109 K30 K-50 K-500 K2 K-2 K-R KR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Pentax D Li109 D-Li109 K30 K-50 K-500 K2 K-2 K-R KR
Artikel-Nr.:
     296-1187DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055655150118
Suchbegriffe:
KAMERA
Akkus
Pentax

PATONA Akku f. Pentax D Li109 D-Li109 K30 K-50 K-500 K2 K-2 K-R KR


Dieser high capacity Akku ist ein Premiumprodukt der deutschen Marke PATONA mit folgenden Eigenschaften:

Technische Daten:
High capacity -
900mAh / 7.4V / 6.6Wh
Type: Li-Ion
Marke: PATONA

Passend für folgende Kameratypen:
Pentax K30
Pentax K-50, K-500
Pentax K2, K-2, K-R, KR

Ersetzt folgende Originalakkus:
Pentax D Li109, D-Li109

Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen Akku Pentax D-Li190 erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.

Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.

Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.