Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Premium Akku f. CANON LP-E10 LPE10 EOS1100D EOS 1100D 1200D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Premium Akku f. CANON LP-E10 LPE10 EOS1100D EOS 1100D 1200D
Artikel-Nr.:
     296-1213DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1213
EAN/GTIN:
     4055655150361
Suchbegriffe:
KAMERA
Premium Akkus
Canon

PATONA Premium Akku f. CANON LP-E10 LPE10 EOS1100D EOS 1100D


Dieser hochwertige Akku für Canon LP-E10 ist aus der Premium Serie der beliebten deutschen Marke PATONA. Er wurde entwickelt um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden. So richtet sich die neu geschaffene PATONA Premium Serie u.a. an Profifotografensegment und Fotofachgeschäfte. Dank der besonders langen Akkulaufzeit ist dieser Premiumakku auch für jede weitere Art des professionellen Einsatz gedacht.

Es ist selbstverständlich, dass die Marke PATONA unter höchsten Qualitätsstandards produziert wird. Um jedoch einen weiteren Schritt Richtung Qualitätsführerschaft und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu machen, wurde das Qualitätsbewusstsein im Hause PATONA erneut geschärft und die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie auf den Markt gebracht.

Wir sind stolz Ihnen dieses Premium Produkt anzubieten und wünschen Ihnen beim Einsatz damit viel Freude.

Technische Daten:
Kapazität: 1020mAh / 7.4V / 7,5Wh
Type: Li-Ion
Marke: PATONA

Passend für folgende Kameratypen:
Canon EOS-1100D, EOS1100D, 
EOS-2000D, EOS2000D, EOS-4000D, EOS4000D
Kiss X50
EOS Rebel T3

Ersetzt folgende Originalakkus:
Canon LP-E10, Canon LPE10

Wissenswertes:
Die Akkus der Marke PATONA sind seit vielen Jahren für ihre sehr gute Qualität bekannt. Kunden in ganz Europa sind überzeugt von unseren Akkus mit höchster Zyklenfestigkeit und betonen die damit verbundene hohe Anzahl an möglicher Lade-& und Entladezyklen.

Dieser Li-Ionen Akku ersetzt den Canon LP-E10 und weist selbst bei Nichtgebrauch eine geringe Selbstentladung auf. Dieser geringe Energieverlust rechnet sich in dreierlei Hinsicht, denn:
1) der Akku ist selbst bei längerem Nichtgebrauch wieder rasch einsetzbar
2) er muss nicht unnötig oft geladen werden, was die Lebensdauer des Akkus nach oben hin beeinflusst und
3) die Umwelt wird dank des minimalen Energieverlusts auch geschont

Der Anspruch der Marke PATONA ist ein Höchstmaß an Qualität. Dies beinhalten natürlich auch außerordentliche Sicherheitsstandards. Die perfekt kompatiblen Nachbau-Akkus beinhalten selbstverständlich elektronische Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und genügen den höchsten europäischen Qualitätsstandards.

Im Hause PATONA wird stets Spitzenqualität zu fairen Preisen geboten. Selbst die neue Premium Serie der Marke, ist für erschwingliche Preise zu erwerben.
Mit der neuen Premium Serie der Marke PATONA kann jeder, egal ob Profi- oder Hobbyfotograf, einen extrem leistungsstarken Akku und damit ein Stück Exklusivität erwerben.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,19*
€ 38,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1136
ab € 10,55*
Ähnlich
PATONA
1208
ab € 11,61*
Ähnlich
PATONA
1209
ab € 11,85*
Ähnlich
PATONA
1211
ab € 15,95*
Ähnlich
PATONA
1212
ab € 28,22*
Ähnlich
PATONA
1252
ab € 16,20*
Ähnlich
PATONA
1282
ab € 18,49*
Ähnlich
PATONA
1210
ab € 17,60*
Ähnlich
PATONA
1205
ab € 27,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.