Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Samsung BP1410 BP-1410 NX30 WB2200F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Samsung BP1410 BP-1410 NX30 WB2200F
Artikel-Nr.:
     296-1221DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1221
EAN/GTIN:
     4055655150446
Suchbegriffe:
KAMERA
Akkus
Samsung

PATONA Akku f. Samsung BP1410 BP-1410 NX30 WB2200F

kompatibler PATONA Li-Ionen Akku Samsung BP1410

High capacity - 1300 mAh / 9,9 Wh / 7.6V

passend für folgende Kameratypen
Samsung NX30, WB2200F

Ersetzt folgende Originalakkus:
Samsung BP1410, BP-1410

Wissenswertes:
Mit diesem Akku Samsung BP1410 Kamera erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.

Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.

Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,75*
€ 35,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1233
ab € 12,37*
Ähnlich
PATONA
1245
ab € 11,45*
Ähnlich
PATONA
1234
ab € 12,14*
Ähnlich
PATONA
1183
ab € 15,32*
Ähnlich
PATONA
1185
ab € 10,10*
Ähnlich
PATONA
1223
ab € 12,58*
Ähnlich
PATONA
1264
ab € 12,57*
Ähnlich
PATONA
1238
ab € 17,70*
Ähnlich
PATONA
1179
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.